GV7 3P 45mm Zestaw zwiększający rozstawSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503407.jpg.
GV7 3P 45mm Zestaw zwiększający rozstaw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GV7
Nr Katalogowy: 
GV7AC03
Kod EAN: 
3389110566963
Symbol Sonepar: 
P00228314
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozszerzenia zacisków TeSys GV do wyłączników silnikowych GV5, GV6. Służy do zwiększenia rozstawu zacisków zasilania z 35 mm do 45 mm. W przypadku rozszerzeń zacisków obowiązkowe jest stosowanie ekranów izolacyjnych GV7AC05 na tylnej płycie wyłącznika automatycznego. Zgodne z Green Premium (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV5 3P 150A 36kA Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 150A/690V, do ochrony silników 3-fazowych 55–75kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
27.6 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 150 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
150 - 150 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
110 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
36 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
70 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV5P150F
GV5 3P 150A 36kA Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D115F5 115A 55,0kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D AC3 115A 3p 1NO 1NC cewka 110V 50HZ. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-4 - Opis biegunów:...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115F5
LC1D115F5 115A 55,0kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D115F7 115A 55,0kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 115A/1000V AC-3 (55kW@400V). Posiada cewkę AC 110V 50/60Hz z modułem tłumienia stanów przejściowych, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zas ilania za pomocą złączy śrubowych 2 wejścia...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115F7
LC1D115F7 115A 55,0kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D115G7 115A 55,0kW 1NO+1NC 120VAC Stycznik 3P

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 115A/1000V AC-3 (55kW@400V). It provides a 120V 50/60Hz AC coil with transient suppressor module, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirrror certified), power connection by screw connectors 2 inputs, control connection by screw...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115G7
LC1D115G7 115A 55,0kW 1NO+1NC 120VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D115P7 115A 55,0kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 115A/1000V AC-3 (55kW@400V). Posiada cewkę AC 230V 50/60Hz z modułem tłumienia stanów przejściowych, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zas ilania za pomocą złączy śrubowych 2 wejścia...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115P7
LC1D115P7 115A 55,0kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D115S7 115A 55,0kW 1NO+1NC 500VAC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D AC3 115A 3p 1NO 1NC cewka 500VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-4 - Opis biegunów:...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
500 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
500 - 500 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115S7
LC1D115S7 115A 55,0kW 1NO+1NC 500VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D150F7 150A 75,0kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 150A/1000V AC-3 (75kW@400V). Posiada cewkę 110V 50/60Hz AC z modułem tłumienia stanów przejściowych, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zas ilania za pomocą złączy śrubowych 2 wejścia...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
50 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D150F7
LC1D150F7 150A 75,0kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D150M7 150A 75,0kW 1NO+1NC 220VAC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 150A/1000V AC-3 (75kW@400V). Posiada cewkę 220V 50/60Hz AC z modułem przeciwprzepięciowym, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za pomocą złączy śrubowych 2 wejścia, podłączenie...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
50 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D150M7
LC1D150M7 150A 75,0kW 1NO+1NC 220VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar