GV7 LC1F115 Zestaw szyn przyłączeniowychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503410.jpg.
GV7 LC1F115 Zestaw szyn przyłączeniowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GV7
Nr Katalogowy: 
GV7AC06
Kod EAN: 
3389110567304
Symbol Sonepar: 
P01753756
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys GV combination kit for circuit breaker and contactor association, for motor circuit breakers GV5, GV7. The kit comprises a depth adjustable metal bracket for mounting the breaker, links for the connection between circuit breaker and contactor, a cover on the links for protection against direct contact. For use with 3-pole contactors LC1F115, F150, F185. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV5 3P 150A 36kA Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 150A/690V, do ochrony silników 3-fazowych 55–75kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
27.6 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 150 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
150 - 150 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
110 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
36 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
70 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV5P150F
GV5 3P 150A 36kA Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV5 3P 150A 70kA Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 150A/690V, do ochrony silników 3-fazowych 55–75kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
27.6 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 150 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
150 - 150 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
110 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
70 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
150 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV5P150H
GV5 3P 150A 70kA Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV5 3P 220A 36kA Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 220 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 90-110kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
52.8 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 220 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
220 - 220 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
132 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
36 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
220 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV5P220F
GV5 3P 220A 36kA Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV5 3P 220A 70kA Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 220 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 90-110kW@400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do prętów lub kabli...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
52.8 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 220 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
220 - 220 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
132 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
70 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
220 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV5P220H
GV5 3P 220A 70kA Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV6 3P 320A 36kA Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 320 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 132-160kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub...

Dane techniczne

Głębokość
179 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
57.6 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 320 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
320 - 320 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
250 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
36 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
320 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV6P320F
GV6 3P 320A 36kA Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV6 3P 320A 70kA Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 320 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 132-160kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub...

Dane techniczne

Głębokość
179 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
57.6 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 320 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
320 - 320 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
250 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
70 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
320 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV6P320H
GV6 3P 320A 70kA Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar