Napięcie zasilania cewki 24V DC
Konfiguracja styków 1xNO + 1xNC
Prąd torów głównych 25 A
Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW
Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW
Nr normy IEC 61095
Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵
Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶
Waga 106 g
Zaciski śrubowe 4 mm²
Napięcie izolacji 4 kV
Pobór mocy 2,2 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP21
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)