OLFLEX SOLAR H1 BUR 1x10 BK czarny Przewód do instalacji fotowoltaicznych (PV)LAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
38115808
Symbol Sonepar: 
P10237661
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do niezabezpieczonego połączenia modułów słonecznych i falowników w uziemionych i nieuziemionych instalacjach fotowoltaicznych zgodnie z EN 50618. Do łączenia modułów słonecznych. . Do zastosowań prądu stałego do 1,8 kV. Do użytku ze złączami solarnymi serii EPIC® SOLAR. Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych, w razie potrzeby do swobodnego zawieszenia. . Instalacja podziemna w peszlach ochronnych zgodnie z IEC 60364-5-52. Instalacja podziemna w rowie kablowym na piaskowej podsypce w oparciu o VDE 0891-6 i DIN EN 50174-3. Może być montowany w zamkniętych kanałach instalacyjnych, pod tynkiem i w urządzeniach. . Do niezabezpieczonego połączenia modułów słonecznych i falowników w uziemionych i nieuziemionych instalacjach fotowoltaicznych zgodnie z EN 50618. Do łączenia modułów słonecznych. . Do zastosowań prądu stałego do 1,8 kV. Do użytku ze złączami solarnymi serii EPIC® SOLAR. Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych, w razie potrzeby do swobodnego zawieszenia. . Instalacja podziemna w peszlach ochronnych zgodnie z IEC 60364-5-52. Instalacja podziemna w rowie kablowym na piaskowej podsypce w oparciu o VDE 0891-6 i DIN EN 50174-3. Może być montowany w zamkniętych kanałach instalacyjnych, pod tynkiem i w urządzeniach. .

Dane techniczne

Ciężar
134 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 120 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 120 °C
Liczba żył
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
23.1 mm
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
1 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Geometria kabla
Okrągły
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Dca
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar