IE FC RJ45 145' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowySIEMENS

files/fotob/40803.jpg.
IE FC RJ45 145' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK19011BB300AA0
Kod EAN: 
4019169851435
Symbol Sonepar: 
P00401391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
55.6 mm
Szerokość
13.9 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19011GB01 (5szt) Kaseta ostrzy zapasowych

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect blade cassettes, spare blade cassettes for the IE FastConnect stripping tool 1 pack=5 units, 5 mm; Insert for FC RJ45 plug and modular outlet. SIMATIC NETFASTCONNECT Blade Cassettes
Porównaj
6GK19011GB01
6GK19011GB01 (5szt) Kaseta ostrzy zapasowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD 1km Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP, TP installation cable for Connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, CAT 5, 1000 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 60 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18402AU10
6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD 1km Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18403AH10 IND.ETHERNET 2x2 trailing Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesSuitable...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Powłoka ochronna
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Porównaj
6XV18403AH10
6XV18403AH10 IND.ETHERNET 2x2 trailing Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18404AH10 IND.ETHERNET 2x2 marine Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP marine cable, TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, shipbuilding certified, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter, delivery unit max. 1000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor marine and offshore use.Time is saved thanks to easy and quick...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
85 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
97.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Powłoka ochronna
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6XV18404AH10
6XV18404AH10 IND.ETHERNET 2x2 marine Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18702B IND.ETHERNET 2x2 flexible Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP flexible cable, GP 2x2 (PROFINET Type B), TP installation cable with flexible cores, PROFINET type B, 4-core, shielded, CAT 5e, sold by the meter, delivery unit max. 2500 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFlexible cable for use in occasionally moving machine parts.Time...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-10 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
52 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18702B
6XV18702B IND.ETHERNET 2x2 flexible Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18702F IND.ETHERNET 2x2 torsion Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP torsion cable, 2x2 (PROFINET Type C), TP installation cable, 4-core, shielded Cat5e, for use in highly flexible applications (torsion), sold by the meter, delivery length max. 1000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in highly flexible applications (torsion...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 80 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
65 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
65 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
65 mm
Propagacja sygnału (NVP)
77 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.33 mm²
Średnica żyły
0.76 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Do instalacji podziemnych
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ułożenie skrętek
Pęczki
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Porównaj
6XV18702F
6XV18702F IND.ETHERNET 2x2 torsion Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712F IND.ETHERNET 2x2 FRNC Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP FRNC GP cable TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m, minimum order quantity 20 m . SIMATIC NETCablesIE FC TP FRNC Cable GP 2x2 (Type B)Flexible cable for use in occasionally moving machine...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
97.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Do instalacji podziemnych
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Porównaj
6XV18712F
6XV18712F IND.ETHERNET 2x2 FRNC Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712G IND.ETHERNET 2x2 ground Przewód do transmisji danych

Opis produktu

IE ground cable 2x2 Underground laying cable 4-core shielded Sold by the meter Delivery length max. 1000 m Minimum order 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
80 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
80 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
80 mm
Propagacja sygnału (NVP)
64 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
9 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Porównaj
6XV18712G
6XV18712G IND.ETHERNET 2x2 ground Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712L IND.ETHERNET 2x2 Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP FOOD cable GP 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for for use in the food and luxury food industry, 4-core, shielded, CAT5E, sold by the meter; delivery unit max. 1000 m, minimum order quantity: 20 m. SIMATIC NETCablesFlexible bus cable for use in food, beverage and...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Do instalacji podziemnych
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Porównaj
6XV18712L
6XV18712L IND.ETHERNET 2x2 Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712S IND.ETHERNET 2x2 festoon Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Festoon cable 2x2 (PROFINET Type B), TP installation cable for Festoon suspension, 4-core shielded Cat5e, sold by the meter, min. 5 million bending cycles, delivery unit max. 1000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFlexible bus cable for use in continuous motion...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
70 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
70 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
70 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18712S
6XV18712S IND.ETHERNET 2x2 festoon Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712T IE TP 2x2 kat.5 Przewód do transmisji danych

Opis produktu

IE TP TRAIN Cable 2x2 CAT5 TP installation cable for Rail applications to Connection to FC RJ45 plug 2x2, FC M12 plug pro 2x2 railway-certified, 4-core, shielded sold by the meter, Max. delivery length 1000 m, Minimum order 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 60 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
40 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
40 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
40 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.6 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Powłoka ochronna
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Porównaj
6XV18712T
6XV18712T IE TP 2x2 kat.5 Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
GP 2x2 Cat5e Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP trailing cable GP 2x2 (PROFINET Type C), TP installation cable for cable carrier applications, 4-core, shielded Cat5e, sold by the meter (3 million bending cycles), delivery unit max. 1000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesSuitable for use in trailing cables...
Porównaj
6XV18702D
GP 2x2 Cat5e Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE RJ45 Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE RJ45 port lock RJ45 port lock with keys for mechanical locking of RJ45 ports 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE RJ45 Port Lock

Dane techniczne

Długość
32.2 mm
Głębokość
32.2 mm
Szerokość
11.7 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 60 °C
Wysokość
15.6 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19011BB500AA0
IE RJ45 Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar