HUPCLEAN 1000ml Środek do czyszczenia plastikuHAUPA

files/fotob/372991.jpg.
HUPCLEAN 1000ml Środek do czyszczenia plastiku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
170101
Kod EAN: 
4011923585907
Symbol Sonepar: 
P01533230
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pianowy środek czyszczący HUPclean Zastosowanie HUPclean: Wolne od smug czyszczenie okien, ekranów, tworzyw sztucznych, budynków, pojazdów i maszyn. Właściwości: HUPclean jest wielofunkcyjnym środkiem czyszczącym doskonale usuwającym oleje, tłuszcz, wosk i podobne zabrudzenia.

Dane techniczne

Pojemność
1000 ml
Funkcja
Czyszczenie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do mycia naczyń
Nie
Do odkamieniania
Nie
Do paneli laminowanych
Nie
Konsystencja
Płyn
Do stosowania pod wysokim ciśnieniem
Nie
Do usuwania glonów i mchu
Nie
Zakres zastosowania
Powierzchnie szklane
Należy rozcieńczać z wodą
Nie
Do czyszczenia szyb
Tak
Do drewna
Nie
Opakowanie
Butelka
Do odtłuszczania
Tak
Nadaje się do pokryć z polichlorku winylu (PCW)
Tak
Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Tak
Do korka
Nie
Biodegradowalne
Nie
Do usuwania pleśni
Nie
Rozpuszczalne w wodzie
Tak
Należy spłukać wodą
Nie
Do czyszczenia
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar