Charakterystyka ogólna:
Atlantic, Atlantic Inox, Marina wyposażenie szaf
Parametry produktu:
Drzwi wewnętrzne- Do bezpośredniego montażu w szafkach Atlantic Inox i Marina, oraz przy użyciu referencji nr 363 69 w szafach Atlantic
- IP XXB
- Poliester wzmacniany włóknem szklanym, grubość: 4 mm
- Samogasnący materiał przy 960°C wg normy IEC EN 60695-2-11
- Regulowana odległość pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie: 42 do 50 mm dla szaf Atlantic, 100 mm dla szaf Marina
- Otwieranie lewostronne lub prawostronne
- Dostarczane z 1 zamkiem "double bar" dla szafek o wysokości od 400 do 600 mm. Z dwoma zamkami dla szafek o wysokości od 700mm
- Dla szaf o wymiarach Wysokość x szerokość: 1200 x 800 (mm)
- Wymiary Wysokość x szerokość: 942 x 736 (mm)
- Wymiary użyteczne Wysokość x szerokość: 800 x 640 (mm)
Dane techniczne
Głębokość
36 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
1000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi wewnętrzne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC