PSX-P Płyta z wełny mineralnejOBO-BETTERMANN

files/fotob/1955481.jpg.
PSX-P Płyta z wełny mineralnej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PYROPLATE® FIBRE
Nr Katalogowy: 
7202295
Kod EAN: 
4012195850120
Symbol Sonepar: 
P01571898
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta z włókna mineralnego, wstępnie pokryta powłoką ablacyjną PYROCOAT® ASX, jako podstawa systemu miękkiej izolacji PYROPLATE® Fibre. Płyta 50 mm do tworzenia przegród zgodna z aprobatą niemiecką, płyta 60 mm do tworzenia przegród zgodna z aprobatą europejską. Do zastosowania we wnętrzach

Dane techniczne

Grubość płyty / długość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
600 mm
Szerokość zewnętrzna
600 mm
Wysokość produktu
50 mm
Wysokość zewnętrzna
50 mm
Model/kształt/forma
Graniasty
Model
Płyta z barierą ogniochronną
Wymagane akcesoria
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASX-E 5kg FARBA ABLACYJNA

Opis produktu

Kombinowana, endotermiczna i odporna na warunki pogodowe powłoka do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Uniwersalna powłoka do kabli i tras kablowych. Zastosowanie bezpośrednie jako szpachli lub farby po zmieszaniu. Wystarcza na powierzchnię 4 m². Klasa materiału budowlanego DIN 4102...

Dane techniczne

Pojemność
5 kg
Ciężar wypełnienia
5 ml
Model
Farba ognioodporna
Forma dostawy
Wiadro
Porównaj
7202312
ASX-E 5kg FARBA ABLACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

Opis produktu

Etykieta identyfikacyjna do samodzielnego oznaczania wodoodpornym i odpornym na światło pisakiem do ognioodpornych kanałów kablowych, zawiera 2 kołki wtykowe
Porównaj
7205425
KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSI-P2 Płyta silikatowo-wapienna

Opis produktu

Płyta z silikatu wapiennego, jako podparcie, do zabudowy ramy w przepuście i zwiększania grubości cieńszych ścian. Klasa materiału budowlanego EN 13501 - A1 niepalne
Porównaj
7202904
KSI-P2 Płyta silikatowo-wapienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar