Charakterystyka ogólna:
Listewki naścienne z taśmą samoprzylepną
Parametry produktu:
Listewki naścienne z taśmą samoprzylepną- Do szybkiego mocowania przewodów, bez potrzeby niszczenia tynków
- Wyposażone w taśmę samoprzylepną dwustronną. Dwa rodzaje instalacji za pomocą :- gwoździ lub zszywek
- taśmy samoprzylepnej dwustronnej
- Listewka jest wstępnie wyposażona w otwory co 10 cm
- montaż przy pomocy zszywacza lub młotka
- Długość: 2.10 m
- Dostarczane z pokrywą
- Materiał: PCW
- Dla przewodów o średnicy maks. 9 mm
Dane techniczne
Długość
2100 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
9003
Przekrój użyteczny
138 mm²
Szerokość
14 mm
Wysokość
13.5 mm
Zakres temperatury pracy
15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru