92x20mm Puszka rozgałęźna do listwy nadpodłogowejLEGRAND

files/fotob/666127.jpg.
92x20mm Puszka rozgałęźna do listwy nadpodłogowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPLS
Nr Katalogowy: 
032801
Kod EAN: 
3245060328016
Symbol Sonepar: 
P00185980
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Listwy napodłogowe- Zgodne z normą PN-EN 50085-2-2 - Do prowadzenia instalacji niskoprądowych i wysokoprądowych po podłodze - Wyposażone w pokrywę - Możliwe zasilanie minikolumn i kolumn - Wykonane z twardego PCW Parametry produktu: Listwa napodłogowa 92 x 20 mm (nr ref. 0328 00)Akcesoria- Puszka odgałęźna - Czterokierunkowa z separacją obwodów

Dane techniczne

Liczba kanałów
0
Numer RAL
7016
Szerokość
178 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
IK08
Listwa uszczelniająca
Nie
Z powłoką antypoślizgową
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar