Charakterystyka ogólna:
DLPC korytka kablowe PCW- Wysokość 75 mm
Parametry produktu:
Akcesoria- Łącznik
- Do koryta o szerokości od 200 do 400 mm i wysokości 75 mm
Dane techniczne
Do kablowego systemu nośnego o szerokości
200 - 400 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
75 mm
Długość
350 mm
Numer RAL
7030
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
0 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
75 - 75 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru