Charakterystyka ogólna:
DLPC korytka kablowe PCW- Wysokość 100 mm
Parametry produktu:
AkcesoriaŁącznik- Dla koryta o wysokości: 100 mm
- Dla koryta o szerokości od 200 do 400 mm
- Długość: 3 m
Dane techniczne
Do kablowego systemu nośnego o szerokości
200 - 600 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
100 mm
Długość
450 mm
Numer RAL
7030
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
0 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
100 - 100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru