W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji.
Dane techniczne
Długość całkowita
60 mm
Długość gwintu
16 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
1.673 mm
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
32.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Rozmiar połączenia gwintowego
M40 x 1,5
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym