S2 25048-2 Kanał podpodłogowy,2-częściowy 2 komorowyOBO-BETTERMANN

files/fotob/1960558.jpg.
S2 25048-2 Kanał podpodłogowy,2-częściowy 2 komorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EÜK-SERIE
Nr Katalogowy: 
7400269
Kod EAN: 
4012197352004
Symbol Sonepar: 
P10131864
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanał podpodłogowy (2-częściowy) do prowadzenia instalacji w systemach podłogowych pokrytych wylewką, zgodnie z EN 50085-2-2. Zdejmowana i zatrzaskiwana pokrywa kanału. Z przegrodą w podstawie kanału. Maksymalne obciążenie do 1,5 kN

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba ciągów
2
Szerokość
250 mm
Wysokość
48 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Pokrywa odłączalna
Tak
Zakres zastosowania
W wylewce

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KV2 25048-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do EÜK-2

Opis produktu

Kolano pionowe (2-komorowe), do zmiany kierunku w pionie kanałów podpodłogowych pokrytych wylewką (przyłącza ścienne, przewody)

Dane techniczne

Liczba ciągów
2
Szerokość
250 mm
Wysokość
48 mm
Zmiana kierunku
Pionowy
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Porównaj
7400641
KV2 25048-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do EÜK-2
Szybki podgląd: Opis i parametry
VL 250-2 Złączka przewodząca dla EÜK-2

Opis produktu

Łącznik kanału do montażu kanałów instalacyjnych podpodłogowych pokrytych wylewką. Łącznik zatrzaskuje się w bocznych ściankach kanału

Dane techniczne

Szerokość kanału
75 mm
Materiał
Stal
Model
Język/zaczep
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Do szczelin dylatacyjnych
Tak
Z wyrównaniem potencjału
Tak
Porównaj
7400992
VL 250-2 Złączka przewodząca dla EÜK-2
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar