Obudowa izolacyjna, Identyfikator typu: AT4, Asortyment: Obudowa izolacyjna, Stopień ochrony: IP65, do montażu w elementach wsuwanych przełączników ATB11-…
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, nie nadaje się do funkcji zabezpieczającej, używać tylko z członem przełączania migowego
Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, nie nadaje się do funkcji zabezpieczającej, używać tylko z członem przełączania migowego
Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie