Dla małych i średnich przedsiębiorstw Schneider Electric oferuje ten jednofazowy zasilacz UPS Easy, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach związanych z ochroną zasilania, nawet w najbardziej niestabilnych warunkach zasilania. Ten litowo-jonowy zasilacz UPS on-line o mocy 2000 VA z podwójną konwersją i o wysokości 2U zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej, aby wspierać krytyczną elektronikę podczas przerw w dostawie prądu. SRVSL jest wyposażony w wejście IEC 320 C20 i 6 gniazd IEC 320 C13. Zasilacz UPS On-Line posiada inteligentne gniazdo na opcjonalną kartę zarządzającą siecią (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS w oparciu o sieć. Dzięki zakupionej karcie zarządzania siecią i licencji zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. Wbudowany automatyczny i ręczny bypass zapewnia płynne zasilanie odbiorników nawet w przypadku wykrycia wewnętrznego uszkodzenia lub błędu w UPS. Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) umożliwia zdalne wyłączenie UPS w sytuacji awaryjnej. Jest objęty 3-letnią gwarancją Zasilacz SRVSL jest wyposażony w łatwy do odczytania, obracany o 90 stopni wyświetlacz LCD, prezentujący szczegółowe i dokładne informacje o stanie zasilacza UPS. Ten litowo-jonowy zasilacz UPS idealnie nadaje się do zastosowań w automatyce przemysłowej, telekomunikacji, dystrybucji energii elektrycznej, budynkach, monitoringu oraz zarządzaniu energią i energią
Dane techniczne
Ciężar
16.5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
10 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
502 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
The Network Management Card 3 for Easy UPS On-Line enables essential and secure remote monitoring and management of one Easy UPS On-Line UPS, giving you mission-critical visibility. The high-speed processor provides a fast and powerful experience offering Gigabit Ethernet connectivity and simultaneous...
Karta Modbus zasilacza UPS firmy Schneider Electric zapewnia komunikację z komputerami PC za pośrednictwem protokołu MODBUS. SRVSMB001 umożliwia sterowanie pojedynczym jednofazowym zasilaczem UPS APC SRVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza...