PRAGMA 3x18 drzwi pełne Obudowa natynkowa Z TWORZYWASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/494971.jpg.
PRAGMA 3x18 drzwi pełne Obudowa natynkowa Z TWORZYWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRAGMA
Nr Katalogowy: 
PRA318SU
Kod EAN: 
3606481190666
Symbol Sonepar: 
P01667881
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Pragma obudowa natynkowa Universal, IP40, 3x18modułów, zwykłe drzwi. gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : obudowa - typ obudowy: obudowa uniwersalna - szerokość: 426 mm zewnętrzna - wysokość: 600 mm zewnętrzna - klasa ochronności: klasa II, podwójna izolacja

Dane techniczne

Głębokość
145 mm
Głębokość wewnętrzna
113 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9016
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRAGMA 2x18 DRZWI PEŁNE OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa IP40 PRA-2-18-NT-P drzwi pełne 2 rzędy 18modułów/rząd. gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : obudowa - typ obudowy: obudowa rozdzielni - klasa ochronności: klasa II, podwójna izolacja - dostarczane wyposażenie: etykieta identyfikacyjna ( 1 ), listwa zaciskowa...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9016
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
450 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Porównaj
PRA30218
PRAGMA 2x18 DRZWI PEŁNE OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 2x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 18 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7004
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
450 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Porównaj
PRA29218
PRAGMA 2x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 3x13 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 13 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7004
Szerokość
336 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Porównaj
PRA29313
PRAGMA 3x13 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 3x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 18 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7004
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Porównaj
PRA29318
PRAGMA 3x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 4x18 DRZWI PEŁNE OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

Obudowa natynkowa IP40 PRA-4-18-NT-P drzwi pełne 4 rzędy 18modułów/rząd. gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : obudowa - typ obudowy: obudowa rozdzielni - klasa ochronności: klasa II, podwójna izolacja - dostarczane wyposażenie: etykieta identyfikacyjna ( 1 ), listwa zaciskowa...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9016
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
750 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Porównaj
PRA30418
PRAGMA 4x18 DRZWI PEŁNE OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA ZAMEK 405 AKCESORIA

Opis produktu

Zamek do drzwi do Pragma z dwoma kluczykami. Gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : blokada
Porównaj
PRA90039
PRAGMA ZAMEK 405 AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA ZAMEK Z KLUCZ.455/1242E/2433A AKCESORIA

Opis produktu

This Pragma product is a keylock for door kit. It is mounted on the door to limit access to the switchgear. It is a set of 2 keys
Porównaj
PRA90055
PRAGMA ZAMEK Z KLUCZ.455/1242E/2433A AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA ZESTAW ŁĄCZENIOWY AKCESORIA

Opis produktu

This Pragma product is an association kit surface mounting. It is compatible with 13, 18 or 24 modules per row enclosures. It is dedicated for residential and small commercial market
Porównaj
PRA90001
PRAGMA ZESTAW ŁĄCZENIOWY AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMEK TR./KW.MĘSKI 7mm Z PODW.RYGLEM 3mm AKCESORIA

Opis produktu

Zamek trójkąt/kwadrat męski do drzwi Pragma. Gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : blokada
Porównaj
PRA90056
ZAMEK TR./KW.MĘSKI 7mm Z PODW.RYGLEM 3mm AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar