Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla menedżerów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia sprawności działania firmy, transferu danych i ciągłości podczas przedłużających się przerw w dostawie prądu. Interaktywny zasilacz UPS do montażu w szafie/wieży o mocy 2200 VA zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych urządzeń elektronicznych podczas przerw w dostawie prądu. SMX jest wyposażony w wejście IEC 320 C20 (zawiera kable zasilające BS1363A, IEC 320 C20 i Schuko CEE 7/EU1-16P), 8 gniazd IEC 320 C13 i 1x IEC 320 C19. UPS ma preinstalowaną kartę zarządzania siecią do monitorowania i zarządzania UPS. Smart-UPS jest wyposażony w funkcję PowerChute Network Shutdown, która zapewnia płynne zamykanie serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i klastrów HCI. Użyj intuicyjnego interfejsu LCD i oprogramowania PowerChute, aby skonfigurować ustawienia i monitorować użytkowanie. To nieprzerwane źródło zasilania można podłączyć do platformy EcoStruxure IT lub scentralizowanych platform zarządzania innych firm. UPS SMX objęty jest 3-letnią gwarancją, natomiast wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy objęty jest 2-letnią gwarancją. Jest to zgodne z dedykowanym akumulatorem wymienianym przez użytkownika, a wymienny wkład akumulatorowy firmy APC pomaga przywrócić wydajność zasilacza UPS do oryginalnych specyfikacji. Zasilacz Smart-UPS jest wyposażony w parę nóżek stabilizujących do montażu na wieży oraz wsporniki do montażu w szafie. Jest wyposażony w czujnik temperatury APC AP9335T do monitorowania temperatury. 3 przełączane grupy gniazd umożliwiają bardziej szczegółowe zarządzanie mocą dostarczaną do urządzeń. Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania umożliwia zdalne wyłączenie UPS w sytuacjach awaryjnych
Dane techniczne
Ciężar
37.24 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
9.45 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
667 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
Kable zasilające PDU do szafy Rack do różnych urządzeń IT. Złącza wyjściowe i wejściowe to C19 do C20. Długość przewodu wynosi 4,5 m. Nominalne napięcie wyjściowe wynosi 230 V
Dane techniczne
Długość
4.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Oryginalna wymienna kaseta akumulatorowa (RBC) firmy APC została przetestowana i certyfikowana pod kątem 100% zgodności z konkretnym zasilaczem UPS APC. Ten kwasowo-ołowiowy zestaw RBC ma żywotność od trzech do pięciu lat, co zapewnia niezawodne wsparcie i wydłuża żywotność UPS. Zestaw RBC...
Pionowe zarządzanie kablami dla serii NetShelter SX o wymiarach 42U, 45U i 48U oraz szerokości 750 mm zapewnia maksymalne pokrycie przestrzeni U. Zaprojektowany do beznarzędziowego montażu na płycie tylnej dla akcesoriów i uchwyty kablowe do łatwego dostępu i zabezpieczenia okablowania
Poziomy organizator kabli wspomaga prawidłowy przepływ powietrza, umożliwiając jednocześnie przeprowadzenie kabli z przodu do tyłu szafy. Posiada plastikowe palce w odstępach co 1U do zorganizowanego wprowadzania i wyprowadzania kabli
The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or...