ABL8BBU24400 MODUŁ BUFORASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501330.jpg.
ABL8BBU24400 MODUŁ BUFORA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZASILACZE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH, MONTAŻ NA S
Nr Katalogowy: 
ABL8BBU24400
Kod EAN: 
3389119406833
Symbol Sonepar: 
P00884954
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten moduł funkcyjny jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to moduł sterujący akumulatora. Czas podtrzymania wynosi od 9 minut przy 40 A do 2 godzin przy 1 A. Zapewnia ciągłość usług w przypadku mikroprzerw i przerw w zasilaniu. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 24 V do 28,8 V DC, a znamionowy prąd wyjściowy 40 A przy 24 V DC. Działa w zakresie od minus 25 stopni Celsjusza do plus 60 stopni Celsjusza i od 0 metrów do 2000 metrów. Mierzy 141 mm wysokości, 86 mm szerokości i 160 mm głębokości. Waży 0,700 kg. em Jest to funkcjonalny moduł zasilania do zastosowań przemysłowych. Jest on zgodny z oznaczeniem CE, certyfikatami EAC, CSA, RCM, UL i UKCA. Ten moduł funkcjonalny jest kompatybilny z uniwersalnymi zasilaczami Modicon ABL8RP, Modicon ABL8WP i ABLU3A. Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Montuje się go na szynie DIN 35 mm. Dostarcza energię do zautomatyzowanych systemów. Zaprojektowany z myślą o prostych maszynach i zastosowaniach

Dane techniczne

Ciężar
0.7 kg
Głębokość
160 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Szerokość
60 mm
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 28.8 V
Zakres napięcia wyjściowego
23.5 - 28.3 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Inetrfejs USB
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Rodzaj interfejsu
Inne
Technologia USV
Offline
Interfejs PC
Nie
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Automatyczne wyłączanie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ABL8BPK24A03 MODUŁ BATERII

Opis produktu

Ta bateria jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to bateria do modułu sterowania baterią. Jego pojemność wynosi 3,2Ah. Zapewnia długoterminowe zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż kilka sekund. mów zautomatyzowanych...

Dane techniczne

Ciężar
3500 g
Długość
131 mm
Liczba cel
0
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
3200 mAh
Szerokość
184 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
138.5 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Zestaw bateryjny płaski
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
ABL8BPK24A03
ABL8BPK24A03 MODUŁ BATERII
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABL8BPK24A07 MODUŁ BATERII

Opis produktu

Ta bateria jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to bateria do modułu sterowania baterią. Jego pojemność wynosi 7 Ah. Zapewnia długoterminowe zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż kilka sekund. matyzowanych...

Dane techniczne

Ciężar
6500 g
Długość
131 mm
Liczba cel
0
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 mAh
Szerokość
170 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
155.5 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Zestaw bateryjny płaski
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
ABL8BPK24A07
ABL8BPK24A07 MODUŁ BATERII
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABL8BPK24A12 MODUŁ BATERII

Opis produktu

Ta bateria jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to bateria do modułu sterowania baterią. Jego pojemność wynosi 12 Ah. Zapewnia długoterminowe zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż kilka sekund. automatyzowanych...

Dane techniczne

Ciężar
12000 g
Długość
131 mm
Liczba cel
0
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 mAh
Szerokość
236 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
155.5 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Zestaw bateryjny płaski
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
ABL8BPK24A12
ABL8BPK24A12 MODUŁ BATERII
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar