ABL8BPK24A12 Moduł bateriiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501331.jpg.
ABL8BPK24A12 Moduł baterii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER SUPPLIES FOR INDUSTRIAL USE, RAIL MOUNTING
Nr Katalogowy: 
ABL8BPK24A12
Kod EAN: 
3389118312227
Symbol Sonepar: 
P00677389
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta bateria jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to bateria do modułu sterowania baterią. Jego pojemność wynosi 12 Ah. Zapewnia długoterminowe zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż kilka sekund. automatyzowanych. Zaprojektowane dla prostych maszyn i aplikacji, zasilacze modułowe są cenione przede wszystkim za ich ekstremalną kompaktowość. Jego żywotność waha się od 44000 godzin w temperaturze 20 stopni Celsjusza do 5000 godzin w temperaturze 50 stopni Celsjusza. Mierzy 155,5 mm wysokości, 236 mm szerokości i 131 mm głębokości. Waży 12 kg. Pomaga chronić moduły funkcjonalne przed zewnętrznymi czynnikami stresogennymi, takimi jak wstrząsy i wibracje. Jest on zgodny z oznaczeniem CE, certyfikatami EAC, CSA, RCM, UL i UKCA. Ten moduł baterii jest kompatybilny z modułem sterowania baterią Modicon ABL8BBU. Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Montuje się go na szynie DIN 35 mm. Dostarcza energię do zautomatyzowanych systemów. Zaprojektowany z myślą o prostych maszynach i zastosowaniach

Dane techniczne

Ciężar
12000 g
Długość
131 mm
Liczba cel
0
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 mAh
Szerokość
236 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
155.5 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Zestaw bateryjny płaski
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar