APVS9602 Karta sieciowa dla Easy UPS SMVSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282290.jpg.
APVS9602 Karta sieciowa dla Easy UPS SMVS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY UPS 1PH MANAGEMENT ACCESSORY CARDS & MANAGEME
Nr Katalogowy: 
APVS9602
Kod EAN: 
0731304346999
Symbol Sonepar: 
P10065703
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ta karta zarządzająca siecią zasilaczy UPS firmy Schneider Electric umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie pojedynczymi jednofazowymi jednofazowymi zasilaczami UPS APC Line-Interactive SMVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza poleceń. Karta NMC jest podłączona do zasilacza UPS za pośrednictwem przeglądarki internetowej, interfejsu wiersza poleceń lub protokołu SNMP. Karta sieciowa obsługuje wybierane przez użytkownika hasło z silnymi regułami haseł i mechanizmem resetowania hasła

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
52 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj akcesorium/części
Adapter SNMP/Web
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar