AR112SH6 12U Szafka metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282515.jpg.
AR112SH6 12U Szafka metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC NETSHELTER WALL-MOUNT ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
AR112SH6
Symbol Sonepar: 
P10047761
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Idealny do zastosowań w handlu detalicznym, służbie zdrowia i placówkach edukacyjnych, ten stojak do montażu ściennego oferuje wydajne rozwiązanie do wdrażania serwerów i sprzętu sieciowego do zastosowań w zakresie przetwarzania brzegowego. Ta obudowa rack jest montowana na ścianie, idealna dla obszarów o ograniczonej powierzchni podłogi, i jest zaprojektowana specjalnie dla serwerów i przełączników sieciowych i paneli krosowych. Drzwiczki szafy są odwracalne i są kompatybilne z systemem zabezpieczeń Netbotx firmy APC, który zapewnia zdalny dostęp, nadzór wideo i monitoring środowiska (sprzedawany oddzielnie). Opcjonalna taca wentylatora 120V może być zamontowana u góry lub u dołu (sprzedawana oddzielnie) Zarówno u góry, jak i u dołu znajdują się otwory montażowe 1/2U na akcesoria. Niski profil kilku modeli APC Smart-UPS ułatwia integrację i montaż zasilacza UPS. Szafa 12U do montażu ściennego, głębokość montażu od 2,87 do 20,8 cala, nośność 200lb, szerokość szafy 19", dostarczana w pełni zmontowana, wentylowana z opcjami integracji akcesoriów, 5 lat gwarancji APC

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
12
Maks. obciążenie/ładowność
90.72 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
620 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
Inne
Z drzwiami tylnymi
Nie
Rozkładane
Tak
Zamek drzwi tylnych
Brak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Ze ścianami bocznymi
Tak
Materiał drzwi przednich
Stal
Płaszczyzna montażowa
Strona przednia
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj szyny profilowanej
L-kształtny
Z cokołem
Nie
Materiał drzwi tylnych
Stal
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj wentylacji
Pasywny
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjścia to (12) IEC 60320 C13 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego głównego...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C14
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4421
AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjść to (8) C13 i (1) C19 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego obciążenia...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z bezpiecznikiem
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Interfejs Ethernet
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z licznikiem
Nie
SNMP
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4423
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności

Opis produktu

Ten czujnik temperatury i wilgotności jest uniwersalnym czujnikiem monitorującym temperaturę i wilgotność w centrum danych lub szafie sieciowej. IT posiada złącze RJ-45. Długość przewodu wynosi 3,9 m
Porównaj
AP9335TH
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR7707 Pierścienie porzadkujace kable

Opis produktu

Pierścienie do prowadzenia kabli, głębokość 8 cali, do obudów NetShelter o szerokości 750 i 800 mm (8 szt.)

Dane techniczne

Długość
19 mm
Liczba jednostek U
0
Szerokość
76 mm
Wysokość
19 mm
Średnica
76 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
AR7707
AR7707 Pierścienie porzadkujace kable
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8105BLK 23kg czarny Półka zamocowana

Opis produktu

Stała półka 22,7 kg/50 funtów, czarna

Dane techniczne

Głębokość
406 mm
Głębokość montażowa w szafie
406 mm
Maks. obciążenie/ładowność
22.6 kg
Numer RAL
0
Szerokość
483 mm
Szerokość montażowa w szafie
483 mm
Wysokość
89 mm
Wysokość montażowa w szafie
89 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Półka
Porównaj
AR8105BLK
AR8105BLK 23kg czarny Półka zamocowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8136BLK (10szt) Półka do szafy

Opis produktu

Modularny panel maskujący do optymalizacji przepływu powietrza, czarny, niewymagający użycia narzędzi, 1U, 19 cali — 10 szt

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Głębokość montażowa w szafie
28 mm
Maks. obciążenie/ładowność
0 kg
Numer RAL
0
Szerokość
483 mm
Szerokość montażowa w szafie
483 mm
Wysokość
45 mm
Wysokość montażowa w szafie
45 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
AR8136BLK
AR8136BLK (10szt) Półka do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8425A Prowadnica kabli 1U

Opis produktu

System poziomego prowadzenia kabli 1U

Dane techniczne

Długość
44 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
445 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
445 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AR8425A
AR8425A Prowadnica kabli 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
Haki i pętelki Opaski kablowe

Opis produktu

Prowadnice kabli z hakami i pętlami, niewymagające użycia narzędzi (10 szt.)
Porównaj
AR8621
Haki i pętelki Opaski kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC

Opis produktu

Listwa PDU do szafy rack 230V 1U z wyjściami 10 x C13 i 2 x C19

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
10
Liczba gniazd C19
2
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
10
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9559
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
POZIOMY 1U Prowadnice kabli

Opis produktu

System poziomego prowadzenia kabli, 1U x 4 cale głębokości, jednostronny z osłoną

Dane techniczne

Długość
44 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
483 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
483 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AR8602A
POZIOMY 1U Prowadnice kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRM24 24 sloty Półka PROTECTNET

Opis produktu

Ten produkt jest częścią gamy ProtectNet. Zapewnia 24 gniazda dla tłumików przepięć linii danych. Wymaga 1U przestrzeni rack. Jego środowisko pracy to 5 do 113 stopni F (15 do 45 stopni C). Jego wymiary to 6 x 22 x 5 cali i 2,7 lbs. Jest to doskonała opcja dla środowisk korporacyjnych, w których...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Szerokość
479 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
PRM24
PRM24 24 sloty Półka PROTECTNET
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SC 450VA 230V 1U Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten produkt jest częścią gamy Smart-UPS, inteligentnej i wydajnej oferty ochrony zasilania sieciowego, od poziomu podstawowego po skalowalny czas pracy. Ten interaktywny zasilacz UPS o mocy 450 VA/280 W zapewnia czystą energię sinusoidalną, która umożliwia obsługę krytycznych urządzeń elektronicznych...

Dane techniczne

Ciężar
10.18 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.54 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
383 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Moc wyjściowa
450 VA
Pobór mocy
280 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
280 W
Wyjściowa moc pozorna
450 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
44 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Interfejs PC
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Złącze wejściowe
C14
Porównaj
SC450RMI1U
SMART-UPS SC 450VA 230V 1U Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Smart-UPS SMTL 1500VA lit-jon rack SC Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Interaktywny liniowy zasilacz UPS o małej głębokości i mocy 1500 VA do montażu w szafie o wysokości 3U zapewnia czystą energię...

Dane techniczne

Ciężar
19.5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.8 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
302 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
1350 W
Sprawność całkowita
88 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
438 mm
Wyjściowa moc czynna
1350 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
131 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMTL1500RMI3UC
Smart-UPS SMTL 1500VA lit-jon rack SC Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS X (120V) Zewnętrzna bateria APC

Opis produktu

Z łatwością podłącz ten zewnętrzny zestaw baterii do istniejącego zasilacza APC Smart-UPS X, aby natychmiast wydłużyć czas pracy baterii podłączonych urządzeń w przypadku przerwy w dostawie prądu. Aby potwierdzić kompatybilność z tym zewnętrznym zasilaczem akumulatorowym, zapoznaj...

Dane techniczne

Ciężar
60910 g
Długość
483 mm
Liczba cel
10
Napięcie znamionowe
120 V
Pojemność
1200000 mAh
Szerokość
178 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
432 mm
Średnica
0 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Do szybkiego ładowania
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Porównaj
SMX120BP
SMART-UPS X (120V) Zewnętrzna bateria APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS X 1500 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla menedżerów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia sprawności działania firmy, transferu danych i ciągłości podczas przedłużających się przerw w dostawie prądu. Interaktywny zasilacz UPS do montażu w szafie/wieży o mocy 1500...

Dane techniczne

Ciężar
24.82 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.45 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
490 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
8
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Moc wyjściowa
1500 VA
Pobór mocy
1200 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
1200 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.8
Wysokość
89 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Interfejs PC
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
SNMP
Tak
Porównaj
SMX1500RMI2UNC
SMART-UPS X 1500 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS X 2200 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla menedżerów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia sprawności działania firmy, transferu danych i ciągłości podczas przedłużających się przerw w dostawie prądu. Interaktywny zasilacz UPS do montażu w szafie/wieży o mocy 2200...

Dane techniczne

Ciężar
38.56 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
9.45 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
483 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
1980 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
178 mm
Wyjściowa moc czynna
1980 W
Wyjściowa moc pozorna
2200 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
432 mm
Zakres napięcia wejściowego
240 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
200 - 240 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
SNMP
Tak
Złącze wejściowe
Inne
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMX2200HVNC
SMART-UPS X 2200 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar