Easy-UPS On Line 10kVA tower Zasilacz UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282452.jpg.
Easy-UPS On Line 10kVA tower Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY UPS 1 PH ON-LINE
Nr Katalogowy: 
SRVS10KIL
Kod EAN: 
0731304338048
Symbol Sonepar: 
P10131912
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dla małych i średnich przedsiębiorstw Schneider Electric oferuje ten jednofazowy zasilacz UPS Easy, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach związanych z ochroną zasilania, nawet w najbardziej niestabilnych warunkach zasilania. Ten wieżowy UPS on-line o mocy 10 kVA z podwójną konwersją zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby obsłużyć szeroki zakres napięć i niestabilne warunki zasilania. SRVS jest wyposażony w wejście 3-przewodowe (1P+N+E) i 1 wyjście 3-przewodowe (1P+N+E). Zasilacz UPS On-Line posiada inteligentne gniazdo na opcjonalną kartę zarządzającą siecią (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS w oparciu o sieć. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. Wbudowany automatyczny i ręczny bypass zapewnia płynne zasilanie odbiorników nawet w przypadku wykrycia wewnętrznego uszkodzenia lub błędu w UPS. Easy UPS i wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy objęte są 2-letnią gwarancją. Idealny dla małych centrów danych, zakładów produkcyjnych, sal komputerowych, sieciowych urządzeń pamięci masowej, telekomunikacji i IT w służbie zdrowia

Dane techniczne

Ciężar
76.5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
2 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
485 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
1
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
1 %
Pobór mocy
10000 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
380 mm
Wyjściowa moc czynna
10000 W
Wyjściowa moc pozorna
10000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
368 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 240 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
Zarządzanie przez sieć
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj interfejsu
RS-232
SNMP
Tak
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Złącze wejściowe
Mocowanie na stałe

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

APVS9601 Karta sieciowa dla SRVS

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
47 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj akcesorium/części
Adapter SNMP/Web
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
APVS9601
APVS9601 Karta sieciowa dla SRVS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SE Easy-UPS SRVS Karta sieciowa

Opis produktu

The Network Management Card 3 for Easy UPS On-Line enables essential and secure remote monitoring and management of one Easy UPS On-Line UPS, giving you mission-critical visibility. The high-speed processor provides a fast and powerful experience offering Gigabit Ethernet connectivity and simultaneous...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
AP9544
SE Easy-UPS SRVS Karta sieciowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRVSMB001 Modbus RTU Karta sieciowa

Opis produktu

Karta Modbus zasilacza UPS firmy Schneider Electric zapewnia komunikację z komputerami PC za pośrednictwem protokołu MODBUS. SRVSMB001 umożliwia sterowanie pojedynczym jednofazowym zasilaczem UPS APC SRVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
52.4 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SRVSMB001
SRVSMB001 Modbus RTU Karta sieciowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VGLS9901I Karta beznapięciowa/przekaźnikowa

Opis produktu

Ta karta styków bezprądowych/karta we/wy przekaźnika UPS firmy Schneider Electric umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie pojedynczymi jednofazowymi zasilaczami UPS APC Line-Interactive SRVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza poleceń

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
52 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
VGLS9901I
VGLS9901I Karta beznapięciowa/przekaźnikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar