Wyłącznik silnikowy magnetyczny TeSys GV3L napęd obrotowy 32A. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys GV3 - skrócona nazwa urządzenia: GV3P - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik - zastosowanie urządzenia: silnik
Dane techniczne
Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
111 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
23 - 32 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
448 - 448 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV accessory, padlocking device, for motor circuit breakers GV2,GV3 and TeSys LS fuse carriers LS1D32. It allows the fixing of up to 4 padlocks (padlocks not included), Ø6 mm shank max. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV3L, GV3P mounted inside an enclosure and to be operated externally. For emergency switch usage, it provides a red handle on yellow front plate with indication of 2 positions OFF, ON. To be mounted on the door of the enclosure, the handle mechanism...
TeSys GV busbar set, 3 phases, 115A/690V, for the upstream parallel wiring of groups of motor starters composed of GV3 motor circuit breakers. For use with Everlink BTR screw terminals devices, it is composed of 3 tap-off outlets for the paralleling of 3 devices with a pitch of 64mm. Green Premium compliant...
Zestaw szyn zbiorczych TeSys GV, 3 fazy, 115 A/690 V, do równoległego oprzewodowania grup rozruszników silnikowych składających się z wyłączników silnikowych GV3. Do użytku z urządzeniami z zaciskami śrubowymi Everlink BTR, składa się z 2 gniazd odpł ywowych do połączenia równoległego...
TeSys GV accessory, large spacing cover, for motor circuit breakers GV3P. Insulated cover required for a GV3P motor circuit breaker to meet UL 60947-4-1 type E rating. To be mounted on the supply side terminals of the circuit breaker. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV3L, GV3P mounted inside an enclosure and to be operated externally. For main switch usage, it provides a black handle on grey front plate with indication of 3 positions OFF, ON, TRIP. To be mounted on the door of the enclosure, the handle...
Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2 i GV3. Styk sygnalizacji błędu 1NO + bezzwłoczny styk pomocniczy 1NC. Styk pomocniczy bezzwłoczny o obciążalności do 6A/690V AC i 6A/240V DC. Styk sygnalizacji błędu przystosowany jest do pracy przy napięciu do 2A/240V AC...
TeSys GV auxiliary contact block, 1NO fault signalling contact and 1NO instantaneous auxiliary contact, for motor circuit breakers GV2 and GV3. Instantaneous auxiliary contact rated for AC operation up to 6A/690V and DC operation up to 6A/240V DC, fault signalling contact rated for AC operation up to...
TeSys GV auxiliary contact block, instantaneous auxiliary contacts 1NO+1NC, for motor circuit breakers GV2 and GV3. For AC operation up to 2A/240V and DC operation up to 1A/60V DC. To be installed on front side of the circuit breaker, 1 block mounting maximum, connection by screw clamp terminals. Sold...
TeSys GV auxiliary contact block, instantaneous auxiliary contacts 1NO+1NC, for motor circuit breakers GV2 and GV3. For AC operation up to 6A/690V and DC operation up to 6A/240V DC. To be installed on left-hand LH side of the circuit breaker, 2 blocks mounting possible, connection by screw clamp terminals...
TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 110-115V AC 50Hz / 127V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of...
Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 220-240V AC 50Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po prawej stronie...
Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po...
TeSys GV electrical trip, MN undervoltage release, 110-115V AC 50Hz / 127V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage drops below 0.35 Uc, possible opening between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is only possible when the control voltage...
TeSys GV electrical trip add-on block, MN undervoltage trip, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, for TeSys GV2 and GV3 motor circuit breakers. It trips the circuit breaker when the control voltage drops in limits 0.7-0.35 Uc. To be installed on right-hand RH side of the circuit breaker, connection by spring...
Powertag Energy F63 3P to bezprzewodowy czujnik energii. Dzięki konstrukcji Flex jest on przeznaczony dla urządzeń 3P o wartości znamionowej mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramką, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Zaprojektowano...