Zestaw 4 zewnętrznych uchwytów montażowych. Jest kompatybilny z obudową PrismaSeT S lub XS. Umożliwia zamontowanie i zamocowanie obudowy natynkowej na ścianie. Przeznaczony jest do obudowy natynkowej o szerokości 13, 18 lub 24 modułów. Wykonana jest z metalu. Całkowite wymiary to (dł.) 20mm x (szer.) 20mm x (wys.) 10mm. Waga: 220g
Obudowa PrismaSeT S to natynkowa obudowa z bocznym przedziałem kablowym po lewej lub prawej stronie. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 6 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa i przedział kablowy posiadają większą...
Dane techniczne
Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
6
Numer RAL
9003
Szerokość
820 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1106 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC