AMP 96x96 Amperomierz bez skaliSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498743.jpg.
AMP 96x96 Amperomierz bez skali
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ANALOG AMP / VLT / IAMP / IVLT
Nr Katalogowy: 
16074
Kod EAN: 
3303430160748
Symbol Sonepar: 
P00525706
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This instrument is aimed to be mounted on front face of monitoring switchboards. The ammeters measure in amps the current flowing through an electrical circuit. Suitable for standard application, this ammeter allow 1.3 times the nominal current. This analog device do not provide 5A current transformers nor the dial, both need to be ordered separately. The dial need to be ordered according to the connected current transformer ratio, several scales available. Accuracy class 1.5. Complient with standards IEC 60051-1, IEC 61010-1 and IEC 61000-4. The dimensions of the product are 70mm in width, 83mm in heigh and 66mm in depth

Dane techniczne

Klasa dokładności
1.5
Maksymalne wychylenie wskazówki
90 °
Straty mocy
1.1 W
Szerokość
96 mm
Wartość końcowa skali
6000 A
Wysokość
96 mm
Zakres pomiarowy
7800 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Model
Montaż czołowy
Skala ponadzakresowa
Nie
Podświetlenie skali pomiarowej
Nie
Skalibrowany
Tak
Wskazówka holowana
Nie
Połączenie przez przekładnik
Tak
System pomiarowy
Ruchoma cewka
Legalizowany
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar