LG 394 230V 50Hz Licznik czasu pracy urządzeniaLEGRAND

files/fotob/669931.jpg.
LG 394 230V 50Hz Licznik czasu pracy urządzenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LM300
Nr Katalogowy: 
004694
Kod EAN: 
3245060046941
Symbol Sonepar: 
P00085575
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mierniki elektryczne Parametry produktu: Licznik czasu pracy urządzenia - 230 V~ 50 Hz - Licznik zlicza godziny pracy maszyny w celu sprawdzenia sumarycznego czasu pracy urządzeniaaby zapewnić okresowe serwisowanie - Bez możliwości kasowania stanu licznika - Pobór mocy: 0.2 VA - Wyświetlacz: numeryczny (5 cyfr + 2 cyfry dziesiętne) - Jedna jednostka = 1 godzina pracy - Szerokość w modułach 17,5 mm: 2

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba cyfr
7
Napięcie wejściowe
230 V
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
83 mm
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego
50 - 50 Hz
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres zliczania
99999.99 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Funkcja kasowania
Brak
Wskaźnik pracy
Nie
Rodzaj napędu
Synchronizowany częstotliwością sieci

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar