POWERCENTER 3000 Interfejs komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/2080413.png.
POWERCENTER 3000 Interfejs komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7KN13100MC000AA8
Kod EAN: 
4001869570433
Symbol Sonepar: 
P10131831
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SENTRON Powercenter 3000 Power Management System do urządzenia SENTRON i SIRIUS Rejestracja, Archiwizacja i Wizualizacja wartości zmierzonych, Informacje dot. statusu i komunikaty Serwer internetowy w 10 językach opcjonalna transmisja danych zgodnie z innymi platformami w chmurze jak Insight Hub, AWS, AZURE ... kompatybilne z zarządzaniem energią np. ISO 50001, 50003, 50006 i audyty energii np. DIN 16247 IBS z SENTRON powerconfig lub niezależnie w interfejsie użytkownika

Dane techniczne

Głębokość
41 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Maksymalna pamięć główna
2147.484 MB
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z innym nośnikiem danych
Tak
Preinstalowany system operacyjny
Linux
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z dyskiem twardym
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar