BRP6510019010 podstawa 100mm Brp kanał jasnoszary 65x100x2000HAGER

files/fotob/805117.jpg.
BRP6510019010 podstawa 100mm Brp kanał jasnoszary 65x100x2000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BRP6510017035
Symbol Sonepar: 
P01327104
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.BRP Kanał PVC podstawa 65x100, jasnoszary

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
70 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
7035
Przekrój użyteczny
5300 mm²
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Z folią ochronną
Tak
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Inny profil przelotowy
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Pokrywa na wyposażeniu
Nie
Z łącznikiem
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Kształt prostokątny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BRP6510067035 końcówka Brp/brap kanał jasnoszary AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.BRP Końcówka 65x100, jasnoszara

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Głębokość
65 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
100 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Symetryczny
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Przykręcany
Odpowiednie do
Lewy/prawy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Z folią ochronną
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
BRP6510067035
BRP6510067035 końcówka Brp/brap kanał jasnoszary AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRP65XXX9 łącz.podstaw (2szt) Brp/brap kanał AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.BRP Łącznik podstaw, 1kpl.=2szt

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
65 mm
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
100 - 210 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Symetryczny
Rodzaj budowy
Łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Porównaj
BRP65XXX9
BRP65XXX9 łącz.podstaw (2szt) Brp/brap kanał AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2745 czarna Puszka instalacyjna CEE

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE montaż krawędziowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
CEE
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60/67,5 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
G2745
G2745 czarna Puszka instalacyjna CEE
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2850 czarna Puszka do kanału

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna 1-krotna montaż krawędziowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
G2850
G2850 czarna Puszka do kanału
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2860 czarna Puszka do kanału podwójna

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna 2-krotna montaż krawędziowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
G2860
G2860 czarna Puszka do kanału podwójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2870 czarna Ramka instalacyjna

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna montaż kraw do gniazd teleinf/anten PA bezhal

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
G2870
G2870 czarna Ramka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT1511 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do gn teleinf/anten PA bezhal

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
GLT1511
GLT1511 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT4001 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit PA bezhalogenowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
GLT4001
GLT4001 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4517035 45x45 jasnoszary Ramka 1-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm jasnoszary

Dane techniczne

Długość
95 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
9010
Szerokość otworu
45 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z folią ochronną
Nie
Rodzaj urządzenia
Gniazdko/wyłącznik
Odporność udarowa
IK07
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4517035
GT4517035 45x45 jasnoszary Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4527035 45x45 jasnoszary Ramka 2-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm jasnoszary

Dane techniczne

Długość
140 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL
9010
Szerokość otworu
90 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z folią ochronną
Nie
Rodzaj urządzenia
Gniazdko/wyłącznik
Odporność udarowa
IK07
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4527035
GT4527035 45x45 jasnoszary Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4537035 45x45 jasnoszary Ramka 3-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm jasnoszary

Dane techniczne

Długość
185 mm
Liczba jednostek
3
Numer RAL
9010
Szerokość otworu
135 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z folią ochronną
Nie
Rodzaj urządzenia
Gniazdko/wyłącznik
Odporność udarowa
IK07
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4537035
GT4537035 45x45 jasnoszary Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
M2026 Przegroda

Opis produktu

Tehalit.LF Przegroda H60mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Wysokość
60 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
M2026
M2026 Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
M5861 Zacisk odciążający przewody

Opis produktu

Tehalit.WA Zacisk odciążający przewody

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
8.3 - 11.5 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Przykręcenie śrubami
Odpowiednie do
Puszki instalacyjne
Porównaj
M5861
M5861 Zacisk odciążający przewody
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

BRP08029010 pokrywa 80mm Brp kanał jasnoszary 80x2000
Porównaj
HAGER
BRP08027035

BRP08029010 pokrywa 80mm Brp kanał jasnoszary...

BRP08029010 pokrywa 80mm Brp kanał jasnoszary 80x2000
BRP6510067035 końcówka Brp/brap kanał jasnoszary AKCESORIA
Porównaj
HAGER
BRP6510067035

BRP6510067035 końcówka Brp/brap kanał jasnoszary...

BRP6510067035 końcówka Brp/brap kanał jasnoszary AKCESORIA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar