Charakterystyka ogólna:
Dzwonki, Brzęczyki i gniazda wtykowe
Parametry produktu:
Brzęczyki i dzwonki
- Częstotliwość napięcia zasilającego 50/60 Hz
- Podłączenie: zaciski śrubowe
- Wyposażone w okienko do opisu produktu
- Stopień ochrony: IP30
Brzęczyki
- Napięcie: 8/12 V~
- Moc: 4 VA
- Pobór prądu.: 553 mA
- Poziom dźwięku w odległości 1 m: 75 dB
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 1