EK187 1P/2A 230VAC Termostat wielofunkcyjnyHAGER

files/fotob/108512.jpg.
EK187 1P/2A 230VAC Termostat wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EK187
Kod EAN: 
3250612311873
Symbol Sonepar: 
P00296695
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Termostat wielofunkcyjny modułowy bez czujnika 230V 1P 2A funkcje Comfort

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
0 h
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość zamontowania
64 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
0
Liczba programów podstawowych
0
Najkrótsza faza temperatury
1 min
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Zakres regulacji ochrony przed zamarzaniem
5 - 30 °C
Zakres regulacji stanu powrotnego
28 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
5 - 30 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V
2 A
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy
2 A
Zużycie energii w trybie czuwania
1.5 W
Rodzaj czujnika
Czujnik zdalny
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj styku
Styk przełączny
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Rodzaj czujnika
Czujnik zdalny
Rodzaj styku
Styk przełączny
Klasa regulatora temperatury
I
Program świąteczny
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Wejście programowania czasu
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EK081 Czujnik temperatury

Opis produktu

Czujnik temperatury natynkowy ze stałą nastawą
Porównaj
EK081
EK081 Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
EK082 Czujnik temperatury regul.

Opis produktu

Czujnik temperatury natynkowy z regulowaną nastawą
Porównaj
EK082
EK082 Czujnik temperatury regul.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EK083 Czujnik temp.uniwersalny

Opis produktu

Czujnik temperatury uniwersalny
Porównaj
EK083
EK083 Czujnik temp.uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar