SENTRON Powercenter 1100 PowercenterSIEMENS

files/fotob/2080415.png.
SENTRON Powercenter 1100 Powercenter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7KN11110MC00
Kod EAN: 
4047624577927
Symbol Sonepar: 
P10176394
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Powercenter 1100 do 24 urządzeń SENTRON COM, 24 V DC Proszę zwrócić uwagę na homologację radiową! lista krajów: patrz certyfikaty SENTRON . Transceivery danych SENTRON Powercenter 1100 zbierają dane z wielu różnych komunikacyjnych i pomiarowych ochronnych urządzeń przełączających SENTRON, a także z łączników pomocniczych, zdalnych napędów i bezpieczników. Komunikują się one bezprzewodowo z maksymalnie 24 urządzeniami końcowymi w obrębie rozdzielacza instalacyjnego. Wartości zmierzone są przechowywane w SENTRON Powercenter 1100 przez okres do 30 dni. Dane mogą być pobierane na miejscu przez Bluetooth za pomocą urządzenia mobilnego lub przekazywane do systemów wyższego poziomu w celu dalszej analizy i wizualizacji (np. przez Modbus TCP lub https). Bezpieczny protokół komunikacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami, a wraz z funkcją logowania z różnymi prawami dostępu, może być również używany w środowiskach istotnych dla bezpieczeństwa

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
0.3 GHz
Głębokość
70 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5ST30620MC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy / sygnałowy usterek 5ST3 COM, 0,5 DU do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznika różnicowego, RCBO, AFDD włącznik/wyłącznik 5TL1 napęd zdalny zasilanie energią elektryczną DC 24 V Proszę zwrócić uwagę na homologację radiową! Lista krajów: patrz certyfikaty

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5ST30620MC
5ST30620MC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B10 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60166MC10
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B10 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B13 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
13 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60166MC13
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B13 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B16 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60166MC16
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B16 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B20 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
20 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60166MC20
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B20 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B25 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60166MC25
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B25 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B32 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
32 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60166MC32
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B32 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B6 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
6 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60166MC06
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, B6 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C10 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60167MC10
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C10 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C13 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
13 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60167MC13
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C13 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C16 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60167MC16
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C16 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C6 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SV6 COM do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
195 V
Prąd znamionowy
6 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
6000 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SV60167MC06
AFDD-MCB EM COM 230V 6kA, 1+N, C6 Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 100A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
100 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
10 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32304KK03
SENTRON 3NA COM 2 In 100A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 100A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
100 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
6.6 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32304KK01
SENTRON 3NA COM 2 In 100A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 125A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
125 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
13.6 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32324KK03
SENTRON 3NA COM 2 In 125A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 125A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
125 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
7.5 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32324KK01
SENTRON 3NA COM 2 In 125A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 160A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
10 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32364KK01
SENTRON 3NA COM 2 In 160A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 160A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
16.5 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32364KK03
SENTRON 3NA COM 2 In 160A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 200A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
200 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
12.4 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32404KK01
SENTRON 3NA COM 2 In 200A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NA COM 2 In 200A 400V Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Bezpieczniki 3NA COM umożliwiają dużą przejrzystość sieci dzięki...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
200 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
22.3 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA32404KK03
SENTRON 3NA COM 2 In 200A 400V Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar