GV2ME 17-23A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowymSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280482.jpg.
GV2ME 17-23A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 2
Nr Katalogowy: 
GV2ME213
Kod EAN: 
3389110346480
Symbol Sonepar: 
P00219289
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
17 - 23 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
23 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV2AF02 Płyta montażowa

Opis produktu

TeSys GV accessory, mounting adapter plate for motor circuit breakers GV2. For mounting a GV2 on panel by screw fixing. Sold in lots of 10 units. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Porównaj
GV2AF02
GV2AF02 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAD 1NC+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2 i GV3. Styk sygnalizacji błędu 1NO + bezzwłoczny styk pomocniczy 1NC. Styk pomocniczy bezzwłoczny o obciążalności do 6A/690V AC i 6A/240V DC. Styk sygnalizacji błędu przystosowany jest do pracy przy napięciu do 2A/240V AC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAD1001
GVAD 1NC+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAD 1NO+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, 1NO fault signalling contact and 1NO instantaneous auxiliary contact, for motor circuit breakers GV2 and GV3. Instantaneous auxiliary contact rated for AC operation up to 6A/690V and DC operation up to 6A/240V DC, fault signalling contact rated for AC operation up to...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAD1010
GVAD 1NO+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2 i GV3. Bezzwłoczne styki pomocnicze 1NO+1NC. Przystosowany do pracy z prądem do 2A/240V AC i 1A/60V DC. Montaż z przodu wyłącznika, podłączenie za pomocą zacisków sprężynowych. Sprzedawane w partiach po 10 sztuk. Zgodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
GVAE113
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAN 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2 i GV3. Bezzwłoczne styki pomocnicze 1NO+1NC. Przystosowany do pracy z prądem do 6A/690V AC i 6A/240V DC. Do montażu po lewej stronie wyłącznika (możliwy montaż 2 bloków), podłączenie za pomocą zacisków sprężynowych. Zgodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
GVAN113
GVAN 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS115 Wyz.nadnap.110/115V 50Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 110-115V AC 50Hz / 127V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 127 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAS115
GVAS115 Wyz.nadnap.110/115V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS225 Wyz.nadnap.220/240V 50Hz

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 220-240V AC 50Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po prawej stronie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAS225
GVAS225 Wyz.nadnap.220/240V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS385 Wyz.nadnap.380/400V 50Hz

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAS385
GVAS385 Wyz.nadnap.380/400V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAU115 Wyz.podnap.110/115V 50Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MN undervoltage release, 110-115V AC 50Hz / 127V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage drops below 0.35 Uc, possible opening between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is only possible when the control voltage...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 127 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAU115
GVAU115 Wyz.podnap.110/115V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAU225 Wyz.podnap.220/240V 50Hz

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz podnapięciowy MN, 220-240V AC 50Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące spadnie poniżej 0,35 Uc, możliwe otwarcie w zakresie 0,35-0,7 Uc. Zamknięcie wyłącznika jest możliwe tylko wtedy, gdy napięcie sterujące...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAU225
GVAU225 Wyz.podnap.220/240V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAU385 Wyz.podnap.380/400V 50Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip add-on block, MN undervoltage trip, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, for TeSys GV2 and GV3 motor circuit breakers. It trips the circuit breaker when the control voltage drops in limits 0.7-0.35 Uc. To be installed on right-hand RH side of the circuit breaker, connection by spring...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
GVAU385
GVAU385 Wyz.podnap.380/400V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAX 220/240V 50Hz Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz podnapięciowy MN, 220-240V AC 50Hz, do wyłączników silnikowych GV2ME stosowanych w systemach bezpieczeństwa. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące spadnie poniżej 0,35 Uc, możliwe otwarcie w zakresie 0,35-0,7 Uc. Zamknięcie wyłącznika jest możliwe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
GVAX225
GVAX 220/240V 50Hz Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAX 380/400V 50Hz Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz podnapięciowy MN, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, do wyłączników silnikowych GV2ME stosowanych w systemach bezpieczeństwa. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące spadnie poniżej 0,35 Uc, możliwe otwarcie w zakresie 0,35-0,7 Uc. Zamknięcie wyłącznika...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
GVAX385
GVAX 380/400V 50Hz Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA9LB920 Ogranicznik

Opis produktu

TeSys Integral short circuit current limiter block for contactor breakers Integral 63, motor circuit breakers TeSys GV2, starter controllers TeSys U. It increases the ability of the circuit breaker to withstand a short circuit current from 50 kA to 100/130kA@400 V. To be connected upstream of one or...

Dane techniczne

Maksymalna moc pozorna
35000 VA
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Sposób montażu
Szyna DIN
Ogranicznik prądu zwarciowego
Tak
Porównaj
LA9LB920
LA9LB920 Ogranicznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD31 Płytka montażowa quickfit

Opis produktu

TeSys D mounting plate, for motor circuit breakers GV2 or fuse carriers LS1D32. It permits to have a motor starter assembly with contactors LC1D09-D38 with front faces aligned devices. The plate is to be fixed on 35mm DIN-rail by clip-on. Other accessories (terminals blocks, busbars, combination blocks...
Porównaj
LAD31
LAD31 Płytka montażowa quickfit
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD311 Płytka montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa TeSys D do układu rozruchowego z wyłącznikiem silnikowym GV2 lub rozłącznikiem bezpiecznikowym LS1D32 i stycznikiem LC1D09-D38. Umożliwia ona stworzenie kompaktowego układu rozruchowego z urządzeniami wyrównanymi czołowo. Płytka jest mocowana na szynach DIN 2 x 35 mm za pomocą...
Porównaj
LAD311
LAD311 Płytka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD322 Blok rozdzielczy

Opis produktu

TeSys D power splitter block, for groups of motor starters made with motor circuit breakers GV2 or fuse carriers LS1D32. It permits the quick wiring of the upstream power circuit for 2 starters positionned side by side. To be used for GV2 and LS1D32 models with spring terminal connections. Upstream connection...
Porównaj
LAD322
LAD322 Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD324 4mod Rozdzielacz obw.mocy

Opis produktu

TeSys D power splitter block, for groups of motor starters made with motor circuit breakers GV2 or fuse carriers LS1D32. It permits the quick wiring of the upstream power circuit for 4 starters positionned side by side. To be used for GV2 and LS1D32 models with spring terminal connections. Upstream connection...
Porównaj
LAD324
LAD324 4mod Rozdzielacz obw.mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD331 Łączówka mocy- quickfit

Opis produktu

TeSys D downstream terminal block, for motor starter assembly made with a motor circuit breaker GV2 or a fuse carrier LS1D32 and a contactor LC1D09-D38. It permits the wiring of the motor cables up to 6mm². To be used for LC1D09-38 contactors with spring terminal connections. Sold in lots of 10 units...
Porównaj
LAD331
LAD331 Łączówka mocy- quickfit
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD341 Łączówka mocy- quickfit

Opis produktu

TeSys D power connection module, for motor starter assembly made with a GV2 motor circuit breaker or LS1D32 fuse carrier, a LC1D09-D38 contactor, and power splitter blocks. It permits the quick wiring between devices of the motor starter. To be used for motor starters with spring terminals connection...
Porównaj
LAD341
LAD341 Łączówka mocy- quickfit
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar