5ST3600 10mm2 Szyna grzebieniowaSIEMENS

files/fotob/2082628.png.
5ST3600 10mm2 Szyna grzebieniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5ST3600
Kod EAN: 
4001869318189
Symbol Sonepar: 
P00574011
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
33 mm
Liczba faz
1
Przekrój
10 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
3.8 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wielkość odstępów
18 mm
Wysokość
15.2 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Model
Laminowana
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5ST3655 żółty Osłona

Opis produktu

Ochrona przed dotykiem do wolnych przyłączy żółty
Porównaj
5ST3655
5ST3655 żółty Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST36550HG Zabezpieczenie przed dotykiem

Opis produktu

Ochrona przed dotykiem żółta do wolnych przyłączy do szyn zbiorczych kołkowych według UL 508

Dane techniczne

Długość
84.2 mm
Szerokość
11.5 mm
Wysokość
24 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Cynowanie
Nie
Porównaj
5ST36550HG
5ST36550HG Zabezpieczenie przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST36553HG Zabezpieczenie przed dotykiem

Opis produktu

Ochrona przed dotykiem, żółty do wolnych przyłączy do szyny zbiorczej kołkowej UL 489 z możliwością cięcia
Porównaj
5ST36553HG
5ST36553HG Zabezpieczenie przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37603 690VAC 1000VDC 125A IP20 Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy przepust kabla na środku 690 V AC, DC 1000 V, 125 A IP20
Porównaj
5ST37603
5ST37603 690VAC 1000VDC 125A IP20 Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3766 niebieski Zaślepka końcowa szyn lewa+prawa

Opis produktu

Zestaw nasadek krańcowych do szyn zbiorczych kołkowych 5ST3 76. niebieski, zestaw obejmuje: 1 końcówka prawa /1 końcówka lewa
Porównaj
5ST3767
5ST3766 niebieski Zaślepka końcowa szyn lewa+prawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3766 Zaślepka końcowa szyn lewa+prawa

Opis produktu

Zestaw nasadek krańcowych do szyn zbiorczych kołkowych 5ST3 76. szary, zestaw obejmuje: 1 końcówka prawa /1 końcówka lewa
Porównaj
5ST3766
5ST3766 Zaślepka końcowa szyn lewa+prawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3768 Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Zacisk zasilania 25 mm2 krótki do szyn zbiorczych kołkowych
Porównaj
5ST3768
5ST3768 Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37683 Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy przepust kabla na środku 690 V AC, DC 1000 V, 80 A IP20
Porównaj
5ST37683
5ST37683 Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37711 Zacisk zasilania

Opis produktu

Zacisk zasilania 25 mm2 długi do szyn zbiorczych kołkowych
Porównaj
5ST37711
5ST37711 Zacisk zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37712 Zacisk zasilania

Opis produktu

Zacisk zasilania, 25 mm² wejście kablowe lewe z ochroną przed dotykiem IP20
Porównaj
5ST37712
5ST37712 Zacisk zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37810 10mm2 Szyna połączeniowa

Opis produktu

Systemy szyn zbiorczych SENTRON . 125 mm, 10 mm2, niebieski 450 V, 80 A
Porównaj
5ST37810
5ST37810 10mm2 Szyna połączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37811 10mm2 Szyna połączeniowa

Opis produktu

Systemy szyn zbiorczych SENTRON . 150 mm, 10 mm2, niebieski 450 V, 80 A
Porównaj
5ST37811
5ST37811 10mm2 Szyna połączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37812 Łącznik szeregowy

Opis produktu

Łącznik szeregowy,N, 16 mm2, 200 mm, 1-bieg., do rozdzielnic NF niebieski
Porównaj
5ST37812
5ST37812 Łącznik szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37820 Łącznik szeregowy

Opis produktu

Łącznik szeregowy, 1-biegunowy 125 mm, 16 mm2, niebieski 750 V, 80 A
Porównaj
5ST37820
5ST37820 Łącznik szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37821 Łącznik szeregowy

Opis produktu

Łącznik szeregowy, 1-biegunowy 150 mm, 16 mm2, niebieski 750 V, 80 A
Porównaj
5ST37821
5ST37821 Łącznik szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37910 10mm2 Szyna połączeniowa

Opis produktu

125 mm, 10 mm2, czarny 450 V, 80 A
Porównaj
5ST37910
5ST37910 10mm2 Szyna połączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37911 10mm2 Szyna połączeniowa

Opis produktu

Systemy szyn zbiorczych SENTRON . 150 mm, 10 mm2, czarny 450 V, 80 A
Porównaj
5ST37911
5ST37911 10mm2 Szyna połączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37912 Łącznik szeregowy

Opis produktu

Łącznik szeregowy, 16 mm2, 200 mm, 1-faz. do rozdzielnic NF czarny
Porównaj
5ST37912
5ST37912 Łącznik szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37920 Łącznik szeregowy

Opis produktu

Łącznik szeregowy, 1-biegunowy 125 mm, 16 mm2, czarny 750 V, 80 A
Porównaj
5ST37920
5ST37920 Łącznik szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37921 Łącznik szeregowy

Opis produktu

Łącznik szeregowy, 1-biegunowy 150 mm, 16 mm2, czarny 750 V, 80 A
Porównaj
5ST37921
5ST37921 Łącznik szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar