AKA181250ELN Kanał podłog.alu 125x18x2000HAGER

files/fotob/108798.jpg.
AKA181250ELN Kanał podłog.alu 125x18x2000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AKA181250ELN
Kod EAN: 
4012740878319
Symbol Sonepar: 
P00857101
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.AK Kanał napodłogowy 4 komory, 18x125mm, alu

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba kanałów
2
Liczba przegród
1
Maks. obciążenie/ładowność
15 t
Numer RAL
9006
Szerokość
125 mm
Wysokość
18 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Aluminium
Materiał
Aluminium
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Podatność na zginanie
Sztywny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Do samochodów osobowych
Nie
Rozkładane
Tak
Z mocowaniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z powłoką antypoślizgową
Nie
Do samochodów ciężarowych
Nie
Błyszczący
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Z nakładką
Nie
Listwa uszczelniająca
Nie
Odporność na paliwo i olej
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L4181GNGE Przewód uziemiający 150mm

Opis produktu

Tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm²
Materiał żyły
Inne
Kształt żyły
Okrągły
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Porównaj
L4181GNGE
L4181GNGE Przewód uziemiający 150mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
L4182GNGE Przewód uziemiający 300mm

Opis produktu

Tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm²
Materiał żyły
Inne
Kształt żyły
Okrągły
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Porównaj
L4182GNGE
L4182GNGE Przewód uziemiający 300mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
L4183GNGE Przewód uziemiający 600mm

Opis produktu

Tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm²
Materiał żyły
Inne
Kształt żyły
Okrągły
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Porównaj
L4183GNGE
L4183GNGE Przewód uziemiający 600mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar