AMG OD Złączka przelotowaWEIDMUELLER

files/fotob/495092.jpg.
AMG OD Złączka przelotowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAXGUARD
Nr Katalogowy: 
2122910000
Kod EAN: 
4050118425185
Symbol Sonepar: 
P01470960
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości

Dane techniczne

Długość
125 mm
Głębokość
96.5 mm
Liczba poziomów
6
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
12 A
Szerokość
6.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
125 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
96.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Do instalacji
Miedź
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

AMG DIS Złączka rozłączalno pomiarowa

Opis produktu

Blok zacisków do oddzielania obwodów podczas testów lub pomiarów

Dane techniczne

Długość
125 mm
Głębokość
96.5 mm
Szerokość
6.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
125 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
96.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj separacji wzdłużnej
Uchylny
Porównaj
2123050000
AMG DIS Złączka rozłączalno pomiarowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AMG EP 2010 Ścianka końcowa i przegroda do złączek

Opis produktu

Płyta krańcowa i środkwa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
8 mm
Kolor
Czarny
Porównaj
2495380000
AMG EP 2010 Ścianka końcowa i przegroda do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
AMG MD Złączka przelotowa

Opis produktu

Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości

Dane techniczne

Długość
125 mm
Głębokość
96.5 mm
Liczba poziomów
6
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
12 A
Szerokość
6.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
125 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
96.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Do instalacji
Miedź
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Porównaj
2122930000
AMG MD Złączka przelotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AMG PD Złączka przelotowa

Opis produktu

Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości

Dane techniczne

Długość
125 mm
Głębokość
96.5 mm
Liczba poziomów
1
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
12 A
Szerokość
6.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
125 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
96.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Do instalacji
Miedź
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Porównaj
2122920000
AMG PD Złączka przelotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AMG PP Płytka separacyjna

Opis produktu

Płyta krańcowa i środkwa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
6.1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Czarny
Z zaczepami
Nie
Porównaj
2123000000
AMG PP Płytka separacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/2 V0 GF SW Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
46.5 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
1479000000
WEW 35/2 V0 GF SW Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/6 MC M NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1818400000
WS 10/6 MC M NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/10 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528230000
ZQV 4N/10 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/10 RD Mostek

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460740000
ZQV 4N/10 RD Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/10 Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528090000
ZQV 4N/10 Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/2 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528040000
ZQV 4N/2 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527930000
ZQV 4N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/2 RD Mostek

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460450000
ZQV 4N/2 RD Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/3 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528080000
ZQV 4N/3 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/3 Mostek sprężynowy 3-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527940000
ZQV 4N/3 Mostek sprężynowy 3-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/3 RD Złączka szynowa poprzeczna

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460810000
ZQV 4N/3 RD Złączka szynowa poprzeczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/4 BL Mostek sprężynowy 4-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528120000
ZQV 4N/4 BL Mostek sprężynowy 4-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/4 Mostek sprężynowy 4-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527970000
ZQV 4N/4 Mostek sprężynowy 4-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/4 RD Złączka szynowa poprzeczna

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460800000
ZQV 4N/4 RD Złączka szynowa poprzeczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/5 BL Mostek sprężynowy 5-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528140000
ZQV 4N/5 BL Mostek sprężynowy 5-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar