AZ-112 16A TH35 1M Automat zmierzchowyF&F

files/fotob/2283366.jpg.
AZ-112 16A TH35 1M Automat zmierzchowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AZ
Nr Katalogowy: 
AZ-112
Kod EAN: 
5908312591061
Symbol Sonepar: 
P00069184
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 50 Hz
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres regulacji jasności
2 - 1000 lx
Znamionowe napięcie czujnika
0 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Maks. moc przełączana LED
250 W
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności czujnika
I
Sposób montażu czujnika
Inne
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar