Easy9 PRO 40A 2NO 230VAC Stycznik modułowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2264014.jpg.
Easy9 PRO 40A 2NO 230VAC Stycznik modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY9 DEVICES
Nr Katalogowy: 
EZ9C32240
Symbol Sonepar: 
P10236331
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterujące
220 - 230 V
Znamionowy prąd pracy
40 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z funkcją dzień/noc
Nie
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Bez przydźwięku
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Easy9 PRO 230V 50Hz Dzwonek modułowy

Opis produktu

Ten produkt Easy9 to dzwonek modułowy. Zgodnie z normą IEC 60529 stopień ochrony IP wynosi IP20, a w obudowie modułowej wzrasta do IP40. Zaciski tunelowe umożliwiają podłączenie sztywnych i elastycznych kabli miedzianych o przekroju od 1 mm² do 2,5 mm². Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Poziom dźwięku
80 dB
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sygnał optyczny
Nie
Sygnał dźwiękowy
Tak
Rodzaj dźwięku
Dźwięk ciągły
Porównaj
EZ9A34223
Easy9 PRO 230V 50Hz Dzwonek modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar