This Acti 9 iACTs is reliable remote indication auxiliary. It has 2 normally open contacts, it operates from 24VAC to 240VAC and 24VDC to 130VDC. Mounting is performed on the right of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It is compatible with all Acti9 iCT Contactors. This product helps reporting the status of a contactor and is especially required in a connected environment. This product is compliant with EN 60947-5
Acti9 iCT jest stycznikiem modułowym. Jest to urządzenie zdalnego sterowania 1P z 1 stykiem normalnie otwartym. Prąd znamionowy In wynosi 16 A dla AC-7a i 6A dla AC-7b. Znamionowe napięcie robocze wynosi 250VAC. Napięcie sterujące Uc jest 230VAC do 240VAC. To urządzenie może być używane do...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
850 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
Acti9 iCT jest stycznikiem modułowym. Jest to urządzenie zdalnego sterowania 2P z 2 stykami normalnie otwartymi. Prąd znamionowy In wynosi 16 A dla AC-7a i 6A dla AC-7b. Znamionowe napięcie robocze wynosi 250VAC. Napięcie sterujące Uc jest 230VAC do 240VAC. To urządzenie może być używane do...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
850 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
Stycznik modułowy iCT50-40-30-230 40A 3NO 50Hz 220/240 VAC ,o numerze A9C20843. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Prąd znamionowy wynosi 40A Wytrzymałość elektryczna sięga do 100000 cykli dla AC-7A lub AC-1, 30000 cykli dla AC-7C, AC-3, AC-5A...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
3
Liczba styków zwiernych
3
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
4800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
7600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)