ID 4P 40A 100mA typ-A M9 Wyłącznik różnicowoprądowy selektywnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
23490
Kod EAN: 
3303430234906
Symbol Sonepar: 
P00317307
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy ID, 4 biegunowy, 40A, klasa A 100mA. typ produktu: zabezpieczenie przed upływem prądu - liczba biegunów: 4P - położenie neutralne: LEFT - rodzaj sieci: AC. Zalety: Jakość bez ograniczeń Urządzenia różnicoprądowe ID-RCCB stanowią proste naturalne uzupełnienie wyłączników C60 i C120.. Typ 'si' modułów ID-RCCB jest w pełni odporny na zakłócenia, tym samym nieporównywalnie zapewniając spokojną głowę.... Zastosowanie: Zabezpieczenie, w budownictwie przemysłowym i powszechnym, przed: ., porażeniem prądem (zgodnie z normą IEC 364 i normami krajowymi), ryzykiem pożaru na skutek upływu prądu w materiałach budowlanych..

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
4
Znamionowy prąd różnicowy
0.1 A
Czułość
A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Ochrona selektywna
Tak
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar