Rozszerzenie przekaźnika iETL-32-111-230 16A 1NO/NC+1NO 230VAC/110VDC ,o numerze A9C32836. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Częstotliwość przełączania wynosi 5 operacji przełączania/minutę. Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2
Dane techniczne
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
84 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
3350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
5300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
Przekaźnik impulsowy iTL-32-10-230 32A 1NO 230VAC/110VDC ,o numerze A9C30831. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN...
Dane techniczne
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
3350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
5300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)