IIL 110-230VAC zielony Lampka sygnalizacyjnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281735.jpg.
IIL 110-230VAC zielony Lampka sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IIL
Nr Katalogowy: 
A9E18321
Kod EAN: 
3606480088339
Symbol Sonepar: 
P00787363
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Acti9 iIL jest jednofazową lampką kontrolną obecności napięcia. Napięcie jest 110VAC do 230VAC lub 110VDC do 130VDC. Czerwone światło na przedniej ściance zapala się, wskazując obecność napięcia. Połączenie można wykonać za pomocą elastycznych kabli miedzianych lub kabli z tulejką od 0,5 mm² do 2 x 2,5 mm². Moment dokręcania wkrętaka PZ1 do podłączenia złączy śrubowych wynosi 1N.m. Połączenie można wykonać za pomocą sztywnych kabli miedzianych o przekroju od 0,5 mm² do maksymalnie 2 x 2,5 mm2. Jest dostarczany z rozłożonymi w czasie zaciskami, co upraszcza połączenie. Maksymalne zużycie światła wskaźnika LED wynosi 0,3 W. Częstotliwość robocza wynosi 50 Hz lub 60 Hz. Żywotność lampki wskaźnika LED wynosi 100000h stałej wydajności wyładowań atmosferycznych. Ze względu na niewymienialność diod LED jest to urządzenie bezobsługowe. Tropikalizacja to leczenie 2 (wilgotność względna 95% przy 55°C). Stopień ochrony to IP20. Stopień zanieczyszczenia wynosi 3. Szerokość w rozstawie 9 mm wynosi 2. Wymiary to (W) 18 mm x (W) 82 mm x (G) 68 mm. Waga wynosi 65g. Temperatura robocza wynosi od -35°C do 70°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do 80°C. Ten produkt jest zgodny z normą IEC/EN 60947-5-1

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
69.5 mm
Maksymalna moc źródła światła
0.3 W
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Zielony
Trzonek źródła światła
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar