ISSW 2P 250V Przełącznik dwupozycyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501093.jpg.
ISSW 2P 250V Przełącznik dwupozycyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 ISSW
Nr Katalogowy: 
A9E18071
Kod EAN: 
3606480088483
Symbol Sonepar: 
P00787388
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Acti9 iSSW to przełącznik liniowy używany do ręcznego sterowania obwodami elektrycznymi. Jest to przełącznik 2-pozycyjny z 2 stykami przełącznymi (2 C/O). Ściankę separującą fazy można podzielić, aby umożliwić przejście wszystkich typów szyn zbiorczych. Jest wyposażony w przesunięte zaciski w celu uproszczenia połączenia. Moment dokręcania połączenia wynosi 1N.m dla typu wkrętaka PZ1. Znamionowe napięcie łączeniowe Ue wynosi 250 VAC. Znamionowy prąd pracy Ie wynosi 20A. Częstotliwość robocza wynosi 50Hz. Złącze umożliwia podłączenie sztywnych kabli miedzianych o przekroju od 0,5 mm² do 2x2,5 mm². Połączenie umożliwia stosowanie kabli elastycznych lub z tulejką miedzianą o przekroju od minimum 0,5 mm² do maksimum 2x2,5 mm². Liczba cykli otwarcia i zamknięcia (O-C) wynosi 30000. Wytrzymałość wynosi 30000 operacji przy kategorii prądowej AC22 przy cos phi=0,8. Szerokość w odstępach 9 mm wynosi 4. Wymiary to (szer.) 36 mm x (wys.) 82 mm x (gł.) 75 mm. Stopień zanieczyszczenia wynosi 3. Tropikalizacja wynosi 2 (wilgotność względna 95% przy 55°C). Temperatura pracy wynosi od -20°C do +50°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do +70°C. Urządzenie jest zgodne z normami IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75 mm
Liczba biegunów
1
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Minimalne napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Funkcja przełączająca
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar