Napięcie zasilania 10÷30 V AC/DC
Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm zielona, 1 × LED Ø5 mm czerwona
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,8 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20