P-304V 63A 30mA A DX3 Wyłącznik różnicowoprądowy krótkozwłocznyLEGRAND

files/fotob/658960.jpg.
P-304V 63A 30mA A DX3 Wyłącznik różnicowoprądowy krótkozwłoczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
P30DX
Nr Katalogowy: 
411696
Kod EAN: 
3245064116961
Symbol Sonepar: 
P00070428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii DX³ - Zgodne z normą EN 61008-1 - Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne - Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe - Typ Hpi - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe, odporny na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach - Typ B - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne, pulsujące stałe oraz wyprostowane stałe - Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A Parametry produktu: Czterobiegunowe 400 V~ Typ Hpi: - Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA - Prąd znamionowy: 63 A - Szerokość w modułach 17,5 mm: 4 - Montaż na wsporniku TH35 - Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych - Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ - Dźwignia załączająca w kolorze szarym

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Odporność na udar prądowy
3 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 35 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
1
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Czułość
F
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Ochrona selektywna
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Tak
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Częstotliwość
50 Hz

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar