RK17035 Osłona przewodówHAGER

files/fotob/1268765.jpg.
RK17035 Osłona przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RK17035
Kod EAN: 
4012002247297
Symbol Sonepar: 
P01228475
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.DB-HB Osłona elastyczna okrągła fi=70mm długość 1m jasnoszary

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba przegród stałych
1
Numer RAL
7035
Przekrój użyteczny
4182 mm²
Szerokość
70 mm
Wysokość
1 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RKA7035 jasnoszary Adapter łączący

Opis produktu

Tehalit.DB-HB Adapter łączący do osłon elastycznych podłoga-sufit PP jasnoszary

Dane techniczne

Długość
45 mm
Numer RAL
7035
Przekrój użyteczny
4182 mm²
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
RKA7035
RKA7035 jasnoszary Adapter łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKA9005 czarny Adapter łączący

Opis produktu

Tehalit.DB-HB Adapter łączący do osłon elastycznych podłoga-sufit PP czarny

Dane techniczne

Długość
50 mm
Numer RAL
9005
Przekrój użyteczny
4182 mm²
Szerokość
70 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
RKA9005
RKA9005 czarny Adapter łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKR7035 jasnoszary Rozeta osłony elastycznej okrągłej

Opis produktu

Tehalit.DB-HB Rozeta osłony elastycznej okrągłej PP jasnoszary

Dane techniczne

Długość
100 mm
Numer RAL
7035
Przekrój użyteczny
4182 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
RKR7035
RKR7035 jasnoszary Rozeta osłony elastycznej okrągłej
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKR9005 czarny Rozeta osłony elastycznej okrągłej

Opis produktu

Tehalit.DB-HB Rozeta osłony elastycznej okrągłej PP czarny

Dane techniczne

Długość
110 mm
Numer RAL
9005
Przekrój użyteczny
4182 mm²
Szerokość
70 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
RKR9005
RKR9005 czarny Rozeta osłony elastycznej okrągłej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar