RO 800W Regulator oświetleniaLEGRAND

files/fotob/662526.jpg.
RO 800W Regulator oświetlenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STERO
Nr Katalogowy: 
003658
Kod EAN: 
3245060036584
Symbol Sonepar: 
P00375901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Regulatory natężenia oświetlenia - Regulatory natężenia oświetlenia używane są do sterowania następującym oświetleniem - tradycyjne źródła żarowe 230 V~ - lampy halogenowe 230 V~ - lampy halogenowe 12 V~ z elektronicznym lub ferromagnetycznym transformatorem - świetlówki (Ø26/Ø36 i kompaktowe) - diody LED - W zależności od produktu jest możliwe zdalne sterowanie z użyciem pojedynczych lub podwójnych przycisków, nastaw potencjometrycznych, wstępnie ustawionych sterowników za pomocą podczerwieni lub bezpośrednio regulatorem - Regulatory oświetlenia nr ref. 0036 60 oraz 0036 71 mogą być kontrolowane także poprzez magistrale BUS Parametry produktu: Regulatory natężenia oświetlenia Do 800 VA - Montaż na szynie DIN - Sterowanie bezpośrednie lub zdalne - Dla lamp fluorescencyjnych Ø26 i Ø36, lamp kompaktowych z wbudowanym statecznikiem 1-10V, diod LED - Maksymalna moc: 800 VA (dla 230 V~ 50/60 Hz) - Prąd kontroli: 50 mA - Szerokość w modułach 17,5 mm: 2

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
66.1 mm
Moc znamionowa
10 - 800 VA
Napięcie sterowania
1 - 10 V
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
36 mm
Wysokość osprzętu
83 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
10 - 800 W
Kolor
Szary
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie zatrzaskowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Rodzaj obciążenia
Obciążenie indukcyjne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar