Napięcie zasilania 24 V AC
Element wykonawczy przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia 16 A
Konfiguracja styków 1 × NO/NC
Separacja styku TAK
Zakres regulacji temperatury 4÷30°C
Histereza - regulowana 0,5÷3°C
Dokładność nastawy 1°C
Dokładność pomiaru ±1°C
Sonda temperatury RT
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 1,1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 2 moduły (35 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Autonomia / rezerwa chodu
0 h
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Głębokość zamontowania
65 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
1
Liczba programów podstawowych
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres napięcia znamionowego
24 - 24 V
Zakres regulacji stanu powrotnego
0.5 - 3 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
4 - 30 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V
16 A
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy