SL200551 20x55 czarna SL PodstawaHAGER

files/fotob/106677.jpg.
SL200551 20x55 czarna SL Podstawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL200551
Symbol Sonepar: 
P01354541
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.SL Recy30% Podstawa 20x55 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Liczba przegród
1
Wysokość
55 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SL20055219011 20x55 czarna SL Pokrywa z miękką uszczelką

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa z miękką uszczelką 20x55 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
55 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Położenie elementu uszczelniającego
Ściana/podłoga
Porównaj
SL20055219011
SL20055219011 20x55 czarna SL Pokrywa z miękką uszczelką
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2005529011 20x55 czarna SL Pokrywa dywanowa

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa 20x55 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
55 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2005529011
SL2005529011 20x55 czarna SL Pokrywa dywanowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2005539011 20x55 Sl kąt zewn.reg.czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x55, czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
55 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2005539011
SL2005539011 20x55 Sl kąt zewn.reg.czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Sl2005549011 20x55 Sl kąt wewn.reg.czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x55, czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
55 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2005549011
Sl2005549011 20x55 Sl kąt wewn.reg.czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2005569011 20x55 czarna SL końcówka

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x55, czarna

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
55 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2005569011
SL2005569011 20x55 czarna SL końcówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200556D1 SL końcówka aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x55, aluminium

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Przetłoczenia
Nie
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL200556D1
SL200556D1 SL końcówka aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2005579011 20x55 czarny SL Łącznik

Opis produktu

Tehalit.SL Łącznik 20x55, czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
55 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PC/ABS
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2005579011
SL2005579011 20x55 czarny SL Łącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20055819011 SL20055/EK40040 czarny SL Łącznik

Opis produktu

Tehalit.SL Łącznik SL20055/EK40040 czarny

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9011
Szerokość łącznika
20 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
55 mm
Wysokość łącznika
55 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Łącznik kanału
Kanał narożny
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Kolor pokrywy
Inne
Porównaj
SL20055819011
SL20055819011 SL20055/EK40040 czarny SL Łącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar