SL201151 SL podstawa czarnaHAGER

files/fotob/101491.jpg.
SL201151 SL podstawa czarna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL201151
Kod EAN: 
4012740896023
Symbol Sonepar: 
P00669840
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.SL Recy30% Podstawa 20x115 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Liczba przegród
3
Wysokość
115 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SL 20x115 czarny Element T

Opis produktu

Tehalit.SL Element T 20x115 czarny

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9011
Szerokość łącznika
20 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
115 mm
Wysokość łącznika
115 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Brak
Łącznik kanału
Kanał kablowy
Kolor pokrywy
Inne
Porównaj
SL2011589011
SL 20x115 czarny Element T
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL 20x115 czarny Kąt wewnętrzny regulowany

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x115 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
115 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2011549011
SL 20x115 czarny Kąt wewnętrzny regulowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL 20x115 czarny Kąt zewnętrzny regulowany

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x115 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
115 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2011539011
SL 20x115 czarny Kąt zewnętrzny regulowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL 20x115 czarny Pokrywa pełna

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa 20x115 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
115 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2011529011
SL 20x115 czarny Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL 20x115 czarny Łącznik

Opis produktu

Tehalit.SL Łącznik 20x115 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
115 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PC/ABS
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2011579011
SL 20x115 czarny Łącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL 20x115mm czarny Maskownica

Opis produktu

Tehalit.SL Maskownica nośnika 20x115 czarny

Dane techniczne

Długość
110 mm
Głębokość
20 mm
Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
115 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
115 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SL20115A9011
SL 20x115mm czarny Maskownica
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20115/EK40040 czarny Łącznik

Opis produktu

Tehalit.SL Łącznik SL20115/EK40040 czarny

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9011
Szerokość łącznika
20 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
115 mm
Wysokość łącznika
115 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Łącznik kanału
Kanał narożny
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Kolor pokrywy
Inne
Porównaj
SL20115819011
SL20115/EK40040 czarny Łącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2011569011 SL końcówka czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x115 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
115 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2011569011
SL2011569011 SL końcówka czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar